Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MF20-230F T54 R0 (MB.. retrofi SX080466 - MF20-230F-R

MásolásMásolás
Schneider - MF20-230F T54 R0 (MB.. retrofi SX080466

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlőjel - egyéb

  • Tápfeszültség - 230 VAC

  • Forgatónyomaték - 20 Nm

  • Szelepekhez alkalmas - Igen

  • Védettség - IP10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481538574

Sonepar cikkszám

SX080466

Gyártói cikkszám

MF20-230F-R

Gyártói típuskód

MF20-230F-R

Vezérlőjel:

egyéb

Tápfeszültség:

230 VAC

Forgatónyomaték:

20 Nm

Szelepekhez alkalmas:

Igen

Védettség:

IP10

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Kivitel:

forgó

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Nem

Végérintkezők:

nélkül

Üzemidő:

90 s

Segédérintkező:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Automata emelés-felismerés:

Nem

Szabályozástípus be/ki:

Nem

Szabályozás típusa moduláló:

Nem

Max. felvett el. energia:

7 VA

Kézi irányítás:

Nem

Energiafogyasztás üzem közben:

3 W

Energiafogyasztás nyugalmi állapotban:

0.4 W

Beállítható működési tartomány:

Nem

Segédérintkezők opcionális:

Nem

Állapotjelentés:

nélkül

Környezeti hőmérséklet:

0-50 °C

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Beállítható állapotjelzés:

Nem

Csatlakozás a szelepre:

nélkül

Védettség (NEMA):

1

Mechanikus állapotjelzővel:

Nem

Biztonsági funkcióval:

Nem

Önbeállító ütéshossz:

Nem

Megengedett relatív nedvesség:

0-95 %

MF20-230F T54 R0 (MB.. retrofi