Schneider - MF20-24M T54 R0 (MB.. retrofit SX080467 - MF20-24M-R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szelepekhez alkalmas - Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem
Tápfeszültség - 24 V AC/DC
Vezérlőjel - egyéb
Energiafogyasztás üzem közben - 2.5 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481538581
Sonepar cikkszám
SX080467
Gyártói cikkszám
MF20-24M-R
Gyártói típuskód
MF20-24M-R
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Nem
Tápfeszültség:
24 V AC/DC
Vezérlőjel:
egyéb
Energiafogyasztás üzem közben:
2.5 W
Energiafogyasztás nyugalmi állapotban:
0.4 W
Kivitel:
forgó
Szabályozástípus be/ki:
Nem
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Csatlakozás a szelepre:
nélkül
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Feszültségmentesen zárva:
Nem
Automata emelés-felismerés:
Nem
Beállítható állapotjelzés:
Igen
Segédérintkező:
Igen
Állapotjelentés:
2-10 V
Segédérintkezők opcionális:
Nem
Végérintkezők:
nélkül
Beállítható működési tartomány:
Nem
Mechanikus állapotjelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Üzemidő:
90 s
Forgatónyomaték:
20 Nm
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Biztonsági funkcióval:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Védettség:
IP10
Max. felvett el. energia:
5 VA
Megengedett relatív nedvesség:
0-95 %
Környezeti hőmérséklet:
0-50 °C
Robbanásvédett:
Nem
Ház anyaga:
egyéb