Schneider - MG350C modulating szelepmozgató SX080529 - MG350C-24M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szelepekhez alkalmas - Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem
Tápfeszültség - 24 V AC/DC
Vezérlőjel - egyéb
Energiafogyasztás nyugalmi állapotban - 3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552010910
Sonepar cikkszám
SX080529
Gyártói cikkszám
MG350C-24M
Gyártói típuskód
MG350C-24M
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Nem
Tápfeszültség:
24 V AC/DC
Vezérlőjel:
egyéb
Energiafogyasztás nyugalmi állapotban:
3 W
Kivitel:
lineáris
Szabályozástípus be/ki:
Nem
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Átvitel:
mágneses
Csatlakozás a szelepre:
nélkül
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Feszültségmentesen zárva:
Nem
Automata emelés-felismerés:
Nem
Beállítható állapotjelzés:
Igen
Segédérintkező:
Nem
Állapotjelentés:
nélkül
Segédérintkezők opcionális:
Nem
Végérintkezők:
nélkül
Beállítható működési tartomány:
Igen
Mechanikus állapotjelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Üzemidő:
102 s
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Szabályozási képesség:
350 N
Lökethossz:
0.9375 mm
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Biztonsági funkcióval:
Nem
Védettség (NEMA):
2
Védettség:
IP22
Max. felvett el. energia:
7.2 VA
Megengedett relatív nedvesség:
5-95 %
Környezeti hőmérséklet:
-5-55 °C
Robbanásvédett:
Nem