Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modbus kábel, párhuzamos RJ45-RJ45, 1m SN029812 - LU9R10

MásolásMásolás
Schneider - Modbus kábel, párhuzamos RJ45-RJ45, 1m SN029812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 5E

  • Kábeltípus - egyéb

  • Hosszúság - 1 m

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110467499

Sonepar cikkszám

SN029812

Gyártói cikkszám

LU9R10

Gyártói típuskód

LU9R10

Kategória:

5E

Kábeltípus:

egyéb

Hosszúság:

1 m

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Köpeny színe:

kék

Törésvédő:

fröccsöntött

Tűzálló változat:

Nem

Reteszemelő-védelem:

Igen

Kábelkonstrukció:

4x2

Törésvédő színe:

kék

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

AWG-keresztmetszet:

0

NVP-érték:

0 %

Modbus kábel, párhuzamos RJ45-RJ45, 1m