Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Schneider - Modbus kábel, párhuzamos RJ45-RJ45, 30cm SN029782 - LU9R03

MásolásMásolás
Schneider - Modbus kábel, párhuzamos RJ45-RJ45, 30cm SN029782

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - egyéb

  • Hosszúság - 0.3 m

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • Köpeny színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110467482

Sonepar cikkszám

SN029782

Gyártói cikkszám

LU9R03

Gyártói típuskód

LU9R03

Kábeltípus:

egyéb

Hosszúság:

0.3 m

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Köpeny színe:

kék

Törésvédő:

fröccsöntött

Tűzálló változat:

Nem

Reteszemelő-védelem:

Igen

Kábelkonstrukció:

4x2

Törésvédő színe:

kék

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

AWG-keresztmetszet:

0

NVP-érték:

0 %

Csatlakozókábel, motorindító TeSys U, jelosztódobozig, 2 RJ45, 0,3m. készülék rövid megnevezése: LU9R - termék vagy komponens típusa: 2 RJ45 csatlakozóval szerelt kábel - termékkompatibilitás: LU9G02, STBEPI2145 - készletenkénti mennyiség: 2 darabos készlet. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Teljesítményszabályozó: egyszerű és kompakt. Az első intelligens indító, amely egy 45mm széles egységben magában foglalja a motorvezérlést, a vezérlő és az irányváltási funkciókat! Kompakt, egyszerű és moduláris, az összes alkalmazásba beilleszthető.... Alkalmazások: - Ipar: ideális megoldás decentralizált kiépítéshez..