Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modbus kábel RJ45-csupasz vég 3m SN028577 - VW3A8306D30

MásolásMásolás
Schneider - Modbus kábel RJ45-csupasz vég 3m SN028577

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110269468

Sonepar cikkszám

SN028577

Gyártói cikkszám

VW3A8306D30

Gyártói típuskód

Altivar VW3A8306D30

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kábel Modbus soros kapcs.hoz-1xRJ45 szabad vezetékekkel a másik oldalon-3m kábel. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész megjelölése: kábel Modbus soros összek-hez - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: Twido PC-programozó terminál, Ethernet hálózat, lágyindítóegység, Modbus bus soros vonal, XBTGT terminál - terjedelmi kompatibilitás: TeSys U, Magelis XBT, Altistart, Lexium SD3, Advantys OTB, Altivar, Twido - kábelhossz: 3 m - villamos csatlakozás: 1 csapos csatlakozó RJ45, szabad vég. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Lehetőséget nyújt, hogy a hajtás a lehető legközelebb legyen beépítve a motorhoz Integrált funkciók kifejezetten IP55 védettségi fokozatot igénylő alkalmazásokhoz igazítva kedvezőtlen környezetben Egyedi igény szerint alakítható a modelltől függően.. Alkalmazások: Anyagmozgatás (szállítószalagok, emelők, stb.) Csomagolás és csomagológépek (címkézőgépek, zsáktöltő gépek, stb.) Szivattyú alkalmazások (szívószivattyúk, centrifugális szivattyúk, keringtető szivattyúk, egyszivattyús és többszivattyús állomások, stb.) Ventilátorokkal felszerelt gépek (levegő vagy füst elszívás, műanyag fólia gyártó gépek, sütők, kazánok, mosógépek, stb.).. Előnyök : A kompakt és teljes mértékben bővíthető Modicon M258 logikai vezérlők készültek a gépgyártóknak (OEM-k) nagy teljesítményű megoldásokat kínálva a sebességvezérlésre, nagysebességű számlálásra, mozgásra és kommunikációs hálózatokra. úgy tervezték, hogy kielégítse az egyszerű telepíthetőség és fejleszthetőség iránti piaci igényeket.... Alkalmazások: -.. Előnyök : Rendkívül felhasználóbarát, ugyanakkor számos fejlett kommunikációs funkcióval rendelkezik!., Konfigurálás mobiltelefonnal (Bluetooth), Intuitív navigációs lehetőség, Helyi kezelőszervek az előlapon, Számos alkalmazásfüggő funkció, Automatikus hangolás az optimális eredmény elérésére, Beépített EMC-szűrő, Minden környezetben használható, robusztus felépítés, Feszültségtartományok széles választéka, Az Altivar 61/71magyar nyelvű szöveges kijelzőjével.. Alkalmazások: - Anyagmozgatás és rakodás, Csomagolás, Textilipari gépek, Különleges gépek, Szivattyúk és ventilátorok.. Előnyök : Friss levegő alkalmazásaihoz!. Nyitott az alapvető épületkommunikációs hálózatokhoz. Kompakt és gazdaságos kialakítás különös tekintettel az igények kielégítésére.... Alkalmazások: Az épületellátó (HVAC) alkalmazásokhoz készült választék. Az összes alapvető fontosságú funkció változtatható nyomatékú szivattyúkhoz és ventilátorokhoz:, Szabályozó, előre beállított, Automatikus újraindítás, visszaállítás menet közben, Kihagyott frekvenciák, Szíjszakadás érzékelése, Túlterhelés és alulterhelés érzékelése.... Előnyök : Villamosközpont a gépe szolgálatában. A Modicon M238 programozható vezérlők egyszerű és intelligens megoldásokat kínálnak minden üzleti igényre. Optimális megoldást jelentenek az ismétlődő gépi műveletekhez, aminek alapját a nagysebességű számláló, valamint a PTO csatornákon vagy CANopenen keresztül 1-4 tengelyt kezelő, egyszerű pozícionáló elemek képezik.... Alkalmazások: -.. Előnyök : Az energia kézben tartása. Az Altistart 48 a szabadalmaztatott nyomatékszabályozó rendszer (TCS) előnyeit kínálja. Az azonnali indításra kész berendezés az egyszerűsített kábelezési és kiterjedt kommunikációs funkciókkal az alkalmazások központi részébe építhető be a lehető legegyszerűbben.... Alkalmazások: - Szivattyúk, Ventilátorok és nagy tehetetlenségű gépek, Kompresszorok, Szállítószalagok.. Előnyök : Oscar-díj a legjobb képnek. Az új, Magelis XBT GT grafikus terminálok teljes családja immár a következő képernyőméretekben kapható: 3,8, 5,7, 7,5, 10,4, 12,1 és 15 hüvelyk. Nyitott: teljesen megfelelnek a Transparent Ready irányelveknek, és teljesítményükkel közreműködnek a termelékenység növeléséhez. Kompakt, egyszerű és tartós. A Magelis XBT GT minden alkalmat megragad, hogy meghódítsa a közönséget!.. Alkalmazások: - Ipar: kompakt gépek, kezelőrendszerek, élelmiszer- és italgyártó gépek, Infrastruktúra és épületautomatizálás..