Schneider - Modbus kábel RJ45 / SUB-D15 3m SN028528 - VW3A8306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110250886
Sonepar cikkszám
SN028528
Gyártói cikkszám
VW3A8306
Gyártói típuskód
Altivar VW3A8306
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kábel Modbus soros kapcsolathoz, 1 RJ45, 1 SUB-D 15, 3m. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész megjelölése: kábel Modbus soros összek-hez - termékkompatibilitás: TSXSCA64, TSXSCA62 - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: Modbus kapcsolat - terjedelmi kompatibilitás: Altistart, Altivar, Lexium SD3 - kábelhossz: 3 m - villamos csatlakozás: 1 csapos csatlakozó, 1 csapos csatlakozó RJ45. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Lehetőséget nyújt, hogy a hajtás a lehető legközelebb legyen beépítve a motorhoz Integrált funkciók kifejezetten IP55 védettségi fokozatot igénylő alkalmazásokhoz igazítva kedvezőtlen környezetben Egyedi igény szerint alakítható a modelltől függően.. Alkalmazások: Anyagmozgatás (szállítószalagok, emelők, stb.) Csomagolás és csomagológépek (címkézőgépek, zsáktöltő gépek, stb.) Szivattyú alkalmazások (szívószivattyúk, centrifugális szivattyúk, keringtető szivattyúk, egyszivattyús és többszivattyús állomások, stb.) Ventilátorokkal felszerelt gépek (levegő vagy füst elszívás, műanyag fólia gyártó gépek, sütők, kazánok, mosógépek, stb.).. Előnyök : Rendkívül felhasználóbarát, ugyanakkor számos fejlett kommunikációs funkcióval rendelkezik!., Konfigurálás mobiltelefonnal (Bluetooth), Intuitív navigációs lehetőség, Helyi kezelőszervek az előlapon, Számos alkalmazásfüggő funkció, Automatikus hangolás az optimális eredmény elérésére, Beépített EMC-szűrő, Minden környezetben használható, robusztus felépítés, Feszültségtartományok széles választéka, Az Altivar 61/71magyar nyelvű szöveges kijelzőjével.. Alkalmazások: - Anyagmozgatás és rakodás, Csomagolás, Textilipari gépek, Különleges gépek, Szivattyúk és ventilátorok.. Előnyök : Friss levegő alkalmazásaihoz!. Nyitott az alapvető épületkommunikációs hálózatokhoz. Kompakt és gazdaságos kialakítás különös tekintettel az igények kielégítésére.... Alkalmazások: Az épületellátó (HVAC) alkalmazásokhoz készült választék. Az összes alapvető fontosságú funkció változtatható nyomatékú szivattyúkhoz és ventilátorokhoz:, Szabályozó, előre beállított, Automatikus újraindítás, visszaállítás menet közben, Kihagyott frekvenciák, Szíjszakadás érzékelése, Túlterhelés és alulterhelés érzékelése.... Előnyök : Az energia kézben tartása. Az Altistart 48 a szabadalmaztatott nyomatékszabályozó rendszer (TCS) előnyeit kínálja. Az azonnali indításra kész berendezés az egyszerűsített kábelezési és kiterjedt kommunikációs funkciókkal az alkalmazások központi részébe építhető be a lehető legegyszerűbben.... Alkalmazások: - Szivattyúk, Ventilátorok és nagy tehetetlenségű gépek, Kompresszorok, Szállítószalagok.. Előnyök : Magelis GTO: az első optimalizált terminál, ami nem köt kompromisszumokat a teljesítmény és a funkciók terén.., Korszerű kijelző, Optimalizált kommunikáció, Egyszerűen üzembe helyezhető és fenntartható, Környezetéhez igazított, Elérhető rozsdamentes acél borítással is, élelmiszeripari alkalmazásokhoz.... Alkalmazások: - Ipar: Kompakt gépek, kezelőrendszerek, élelmiszeripari eszközök, gyógyszeripar stb.... Előnyök : Oscar-díj a legjobb képnek. Az új, Magelis XBT GT grafikus terminálok teljes családja immár a következő képernyőméretekben kapható: 3,8, 5,7, 7,5, 10,4, 12,1 és 15 hüvelyk. Nyitott: teljesen megfelelnek a Transparent Ready irányelveknek, és teljesítményükkel közreműködnek a termelékenység növeléséhez. Kompakt, egyszerű és tartós. A Magelis XBT GT minden alkalmat megragad, hogy meghódítsa a közönséget!.. Alkalmazások: - Ipar: kompakt gépek, kezelőrendszerek, élelmiszer- és italgyártó gépek, Infrastruktúra és épületautomatizálás..