Schneider - Modicon Ethernet TCP/IP PoE switch, menedzselhető, 8TX SX080321 - MCSESP083F23G0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Irányítható - Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 8
Modulrések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481813800
Sonepar cikkszám
SX080321
Gyártói cikkszám
MCSESP083F23G0
Gyártói típuskód
Modicon MCSESP083F23G0
Szerelési mód:
kalapsín
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Irányítható:
Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
8
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
1000 Mbps RJ45-portok száma:
8
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
Ethernet:
Nem
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
PoE-portok száma:
8
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
90 W
100 Mbps SC-portok száma:
0
Védettség:
IP30
100 Mbps ST-portok száma:
0
2. réteg:
Igen
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
Egyéb portok száma:
0
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
123 mm
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Mélység:
106 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
140 mm
Max. teljesítményfelvétel:
106 W
Redundans áramellátás:
Igen