Schneider - Modicon Modular tápegység, moduláris, DIN sínre szerelhető, 1f, 24 VDC, 0,4 A, 10 W IP20 SN119758 - ABLM1A24004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
1. kimeneti feszültség - 100-240 V
Max. kimeneti áram 1 - 0.4 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119758
Gyártói cikkszám
ABLM1A24004
Gyártói típuskód
Modicon ABLM1A24004
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
1. kimeneti feszültség:
100-240 V
Max. kimeneti áram 1:
0.4 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
0.4 A
Rövidzárbiztos:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Teljesítményfelvétel:
2 VA
Teljesítményleadás:
2.5 W
Stabilizált:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Falraszerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Modulszélesség:
1
Beépítési szélesség:
18 mm
Beépítési magasság:
91 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
18 mm
Magasság:
91 mm
Mélység:
55.6 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Védettség:
IP20