Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modicon switch, men. 8TX/2FX-SM-Harsh SX106490 - MCSESM103F2CS1H

MásolásMásolás
Schneider - Modicon switch, men. 8TX/2FX-SM-Harsh SX106490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - kalapsín

  • Power over Ethernet - egyéb

  • Irányítható - Igen

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Modulrések száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481813879

Sonepar cikkszám

SX106490

Gyártói cikkszám

MCSESM103F2CS1H

Gyártói típuskód

MCSESM103F2CS1H

Szerelési mód:

kalapsín

Power over Ethernet:

egyéb

Irányítható:

Igen

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Modulrések száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

8

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

Ethernet:

Igen

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

PoE-portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

Max. PoE-teljesítmény:

0 W

100 Mbps SC-portok száma:

2

Védettség:

IP30

100 Mbps ST-portok száma:

0

2. réteg:

Igen

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

Egyéb portok száma:

0

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

Szélesség:

73 mm

100 Mbps POF-portok száma:

0

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Mélység:

111 mm

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

138 mm

Max. teljesítményfelvétel:

8 W

Redundans áramellátás:

Igen

Modicon switch, men. 8TX/2FX-SM-Harsh