Schneider - Modicon switch, TCP/IP, menedzselhető, 4TX/2FX, monomódusú SX060068 - MCSESM063F2CS0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín
Power over Ethernet - egyéb
Irányítható - Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Modulrések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060068
Gyártói cikkszám
MCSESM063F2CS0
Gyártói típuskód
Modicon MCSESM063F2CS0
Szerelési mód:
kalapsín
Power over Ethernet:
egyéb
Irányítható:
Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
4
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
Ethernet:
Nem
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
PoE-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
0 W
100 Mbps SC-portok száma:
2
Védettség:
IP30
100 Mbps ST-portok száma:
0
2. réteg:
Igen
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
Egyéb portok száma:
0
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
57 mm
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Mélység:
104 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
138 mm
Max. teljesítményfelvétel:
7 W
Redundans áramellátás:
Igen