Schneider - Modicon switch, TCP/IP, menedzselhető, 4TX SX060066 - MCSESM043F23F0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ethernet - Nem
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 4
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10 Gbps RJ45-Portok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060066
Gyártói cikkszám
MCSESM043F23F0
Gyártói típuskód
Modicon MCSESM043F23F0
Ethernet:
Nem
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
4
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
0
Power over Ethernet:
egyéb
PoE-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
0 W
Max. teljesítményfelvétel:
5 W
Redundans áramellátás:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Modulrések száma:
0
2. réteg:
Igen
3. réteg:
Nem
Irányítható:
Igen
Védettség:
IP30
Magasság:
138 mm
Szélesség:
57 mm
Mélység:
104 mm