Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modicon sztenderd switch nem menedzselhető SX106494 - MCSESU083F2CU0

MásolásMásolás
Schneider - Modicon sztenderd switch nem menedzselhető SX106494

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ethernet - Igen

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 6

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • 1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • 10 Gbps RJ45-Portok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481029584

Sonepar cikkszám

SX106494

Gyártói cikkszám

MCSESU083F2CU0

Gyártói típuskód

MCSESU083F2CU0

Ethernet:

Igen

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

6

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

2

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

100 Mbps ST-portok száma:

0

100 Mbps POF-portok száma:

0

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Egyéb portok száma:

0

Power over Ethernet:

egyéb

PoE-portok száma:

0

Max. PoE-teljesítmény:

0 W

Max. teljesítményfelvétel:

3.8 W

Redundans áramellátás:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Modulrések száma:

0

2. réteg:

Igen

3. réteg:

Nem

Irányítható:

Nem

Védettség:

IP30

Magasság:

110 mm

Szélesség:

45 mm

Mélység:

88 mm

Modicon sztenderd switch nem menedzselhető