Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modultakaró SX010094 - NSYATP24DTM

MásolásMásolás
Schneider - Modultakaró SX010094

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - blende

  • Szélesség - 432 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480162763

Sonepar cikkszám

SX010094

Gyártói cikkszám

NSYATP24DTM

Gyártói típuskód

NSYATP24DTM

Kivitel:

blende

Szélesség:

432 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

0 mm

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - Modultakaró