Schneider - Motor fojtó 1188A (X3) IP00 SX015155 - VW3A5108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Zavarfojtószelepnek alkalmas - Nem
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Nem
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas - Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas - Nem
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119201551
Sonepar cikkszám
SX015155
Gyártói cikkszám
VW3A5108
Gyártói típuskód
VW3A5108
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Pólusszám, primeroldal:
3
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
100-100 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Névleges áram AC-nál:
1188-1188 A
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Névleges induktivitás:
0 mH
Védettség:
IP00
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz