Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motor fojtó 481A (X3) IP00 SX015154 - VW3A5106

MásolásMásolás
Schneider - Motor fojtó 481A (X3) IP00 SX015154

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Zavarfojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Kommutáló fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Csillapító fojtótekercsnek alkalmas - Igen

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119201537

Sonepar cikkszám

SX015154

Gyártói cikkszám

VW3A5106

Gyártói típuskód

Altivar VW3A5106

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Nem

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Pólusszám, primeroldal:

3

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Névleges üzemi frekvencia:

100-100 Hz

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

0 V

Névleges áram AC-nál:

481-481 A

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Névleges induktivitás:

0 mH

Védettség:

IP00

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

0 %

Rezonancia frekvencia:

0 Hz

Motor fojtó 481A (X3) IP00