Schneider - Motor fojtó 759A (X3) IP00 SN026329 - VW3A5107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Névleges áram AC-nál - 759-759 A
Névleges induktivitás - 0 mH
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119201544
Sonepar cikkszám
SN026329
Gyártói cikkszám
VW3A5107
Gyártói típuskód
Altivar VW3A5107
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Névleges áram AC-nál:
759-759 A
Névleges induktivitás:
0 mH
Védettség:
IP00
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
100-100 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz