Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motor kábel 1,5MM2, 1.5M SX015300 - VW3M5101R15

MásolásMásolás
Schneider - Motor kábel 1,5MM2, 1.5M SX015300

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1.5 m

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Köpeny színe - egyéb

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • 1. csatlakozó - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480166594

Sonepar cikkszám

SX015300

Gyártói cikkszám

VW3M5101R15

Gyártói típuskód

Lexium VW3M5101R15

Hosszúság:

1.5 m

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

egyéb

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

1. csatlakozó:

egyéb

Erek száma:

6

2. csatlakozó:

egyéb

Védettség:

egyéb

Hőállóság:

-40-80 °C

Védővezetővel:

Nem

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Nem

Névleges feszültség:

200-600 V

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Frekvencia:

50-60 Hz

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

0 mm

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések - Motor kábel 1,5MM2, 1.5M