Schneider - Motorindító IP20 SX057672 - GV2ME016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.1-0.16 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1.5-1.5 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX057672
Gyártói cikkszám
GV2ME016
Gyártói típuskód
GV2ME016
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.1-0.16 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1.5-1.5 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
0.16 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.018 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.037 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
78.5 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
89 mm
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W