Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorindító komplett 230V AC 4-6,3A szerelőlapon G05203 - GZ1M10K1P7

MásolásMásolás
Schneider - Motorindító komplett  230V AC  4-6,3A szerelőlapon G05203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 220-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05203

Gyártói cikkszám

GZ1M10K1P7

Gyártói típuskód

GZ1M10K1P7

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-230 V

Motorindító komplett 230V AC 4-6,3A szerelőlapon