Schneider - MOTORKÁBEL ÁRNYÉKOLT SX062136 - VW3S5102R200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 20 m
Köpeny anyaga - egyéb
Köpeny színe - fekete
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
1. csatlakozó - érvéghüvely
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062136
Gyártói cikkszám
VW3S5102R200
Gyártói típuskód
Lexium VW3S5102R200
Hosszúság:
20 m
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
1. csatlakozó:
érvéghüvely
Erek száma:
4
2. csatlakozó:
érvéghüvely
Védettség:
egyéb
Hőállóság:
-40-80 °C
Védővezetővel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Nem
Névleges feszültség:
200-600 V
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Igen
Külső átmérő kb.:
0 mm
Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül