Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorv fésűssín 2db 45mm-es leágazóval 63A 3P SN024242 - GV2G245

MásolásMásolás
Schneider - Motorv fésűssín 2db 45mm-es leágazóval 63A 3P SN024242

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Készülékszámra alkalmas - 2

  • Osztásmérték - 45 mm

  • Keresztmetszet - 0 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110555950

Sonepar cikkszám

SN024242

Gyártói cikkszám

GV2G245

Gyártói típuskód

GV2G245

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Készülékszámra alkalmas:

2

Osztásmérték:

45 mm

Keresztmetszet:

0 mm2

Hosszúság:

90 mm

Méretre vágható:

Nem

Modulszélesség:

45

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

11 kA

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0 kA

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fekete

Schneider Automatizálási Kampány 2024