Schneider - Motorvédelem 0,25-4A 100kA IP20 G69779 - GV2RT03
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.25-0.4 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 8-8 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110520590
Sonepar cikkszám
G69779
Gyártói cikkszám
GV2RT03
Gyártói típuskód
GV2RT03
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.25-0.4 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
8-8 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
0.4 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.06 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.09 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
78.5 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
89 mm
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W