Schneider - Motorvédelem 1-1,6A IP20 G38125 - GV3ME06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1-1.6 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Pólusszám - 3
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G38125
Gyártói cikkszám
GV3ME06
Gyártói típuskód
GV3ME06
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1-1.6 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.55 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
15 kA