Schneider - Motorvédelem 1,6A IP20 G03967 - GV2L06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.6-1.6 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 22.5-22.5 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110213232
Sonepar cikkszám
G03967
Gyártói cikkszám
GV2L06
Gyártói típuskód
GV2L06
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.6-1.6 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
22.5-22.5 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
1.6 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.25 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.55 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
89 mm
Veszteségi teljesítmény:
1.8 W