Schneider - Motorvédelem 10A IP20 G03971 - GV2L14
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 10-10 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 10-10 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110213270
Sonepar cikkszám
G03971
Gyártói cikkszám
GV2L14
Gyártói típuskód
GV2L14
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
10-10 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
10-10 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
10 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
2.2 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
89 mm
Veszteségi teljesítmény:
1.8 W