Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédelem 13-18A 7,5kW IP20 SN135330 - GV2ME20AP

MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem   13-18A  7,5kW IP20 SN135330

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 13-18 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 223-223 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135330

Gyártói cikkszám

GV2ME20AP

Gyártói típuskód

LC1 GV2ME20AP

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

13-18 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

223-223 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

230-690 V

Névleges tartós áram Iu:

18 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

4 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

78.2 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

15 kA

Magasság:

89 mm

Veszteségi teljesítmény:

2.5 W

Motorvédelem 13-18A 7,5kW IP20