Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédelem 132- 220A 70kA 415V IP20 G04032 - GV7RS220

MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem 132- 220A 70kA 415V IP20 G04032

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 132-220 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 0-0 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110566895

Sonepar cikkszám

G04032

Gyártói cikkszám

GV7RS220

Gyártói típuskód

GV7RS220

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

132-220 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

220 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Szélesség:

105 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

126 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

70 kA

Magasság:

161 mm

Impulzus relé 24VAC 12VDC 1P váltóérint 16A 1mod