Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédelem 17-23A IP20 SN008450 - GZ1E21

MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem  17-23A IP20 SN008450

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17-23 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 327-327 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480567896

Sonepar cikkszám

SN008450

Gyártói cikkszám

GZ1E21

Gyártói típuskód

EasyPact GZ1E21

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

17-23 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

327-327 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

23 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

5.5 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

9 kW

Szélesség:

44.5 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

78 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

40 kA

Magasság:

89 mm

Veszteségi teljesítmény:

2.5 W

Motorvédelem 17-23A IP20