Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédelem 18A IP20 G03973 - GV2L20

MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem  18A IP20 G03973

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 18-18 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 18-18 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110213294

Sonepar cikkszám

G03973

Gyártói cikkszám

GV2L20

Gyártói típuskód

GV2L20

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

18-18 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

18-18 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

18 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

4 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

97 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

89 mm

Veszteségi teljesítmény:

1.8 W

Motorvédelem 18A IP20