Schneider - Motorvédelem 2,5-4A 1,1kW rugós IP20 G38110 - GV2ME083
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.5-4 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 51-51 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110346435
Sonepar cikkszám
G38110
Gyártói cikkszám
GV2ME083
Gyártói típuskód
GV2ME083
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.5-4 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
51-51 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
4 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.75 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kW
Szélesség:
44.5 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
78.2 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
101 mm
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W