Schneider - Motorvédelem 2,5-4A IP20 G38127 - GV3ME08
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.5-4 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2.5-4 A
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - termomágneses
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 1.1 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G38127
Gyártói cikkszám
GV3ME08
Gyártói típuskód
GV3ME08
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.5-4 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2.5-4 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
termomágneses
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.1 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
15 kA
Védettség:
IP20