Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Motorvédelem 25-40A 18,5kW G38132 - GV3ME40

MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem 25-40A 18,5kW G38132

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 25-40 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram Iu - 40 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110346619

Sonepar cikkszám

G38132

Gyártói cikkszám

GV3ME40

Gyártói típuskód

GV3ME40

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

25-40 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Motorvédelem 25-40A 18,5kW