Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédelem 25A 11kW IP20 SN009850 - GV3P25

MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem 25A  11kW IP20 SN009850

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17-25 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 350-350 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119405379

Sonepar cikkszám

SN009850

Gyártói cikkszám

GV3P25

Gyártói típuskód

GV3P25

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

17-25 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

350-350 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

25 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

5.5 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Szélesség:

55 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

136 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

132 mm

Veszteségi teljesítmény:

8 W

Schneider Automatizálási Kampány 2024