Schneider - Motorvédelem 4-10A IP20 G38128 - GV3ME10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4-6 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Pólusszám - 3
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G38128
Gyártói cikkszám
GV3ME10
Gyártói típuskód
GV3ME10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
4-6 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
15 kA