Schneider - Motorvédelem 4-6,3A IP20 G03961 - GV2P10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4-6.3 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 78-78 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110213485
Sonepar cikkszám
G03961
Gyártói cikkszám
GV2P10
Gyártói típuskód
GV2P10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
4-6.3 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
78-78 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
6.3 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
1.5 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Szélesség:
44.5 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
89 mm
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W