Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédelem 6-10A >100kA IP20 G45643 - GV2RT14

MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem   6-10A  >100kA IP20 G45643

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6-10 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 200-200 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110520675

Sonepar cikkszám

G45643

Gyártói cikkszám

GV2RT14

Gyártói típuskód

GV2RT14

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

6-10 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

200-200 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

10 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

2.2 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

78.5 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

89 mm

Veszteségi teljesítmény:

2.5 W

Motorvédelem 6-10A >100kA IP20