Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédelem 9-14A 5,5kW IP20 G38115 - GV2ME16

MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem   9-14A  5,5kW IP20 G38115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 9-14 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 170-170 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110343175

Sonepar cikkszám

G38115

Gyártói cikkszám

GV2ME16

Gyártói típuskód

GV2ME16

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

9-14 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

170-170 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

230-690 V

Névleges tartós áram Iu:

14 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

3 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

78.2 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

15 kA

Magasság:

89 mm

Veszteségi teljesítmény:

2.5 W

Schneider Automatizálási Kampány 2024