Schneider - Motorvédelem mágneses 40A 18,5kW IP20 GT56570 - GV3L40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 30-30 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 560-560 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119405447
Sonepar cikkszám
GT56570
Gyártói cikkszám
GV3L40
Gyártói típuskód
GV3L40
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
30-30 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
560-560 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
40 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
11 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Szélesség:
55 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
136 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Magasság:
132 mm
Veszteségi teljesítmény:
8 W