Schneider - Motorvédő kapcsoló 65 A sarus sorkapocs IP20 SN027347 - GV3P656
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 48-65 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 910-910 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118204126
Sonepar cikkszám
SN027347
Gyártói cikkszám
GV3P656
Gyártói típuskód
GV3P656
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
48-65 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
910-910 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
65 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
18.5 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Szélesség:
55 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
136 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Magasság:
132 mm
Veszteségi teljesítmény:
8 W