Schneider - Motorvédő kapcsoló IP20 SN026869 - GV7RE25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 15-25 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 0-0 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110957358
Sonepar cikkszám
SN026869
Gyártói cikkszám
GV7RE25
Gyártói típuskód
GV7RE25
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
15-25 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
25 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Szélesség:
105 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
111 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
36 kA
Magasság:
161 mm