Schneider - Motorvédő kapcsoló IP20 SN028314 - GV2RT04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.4-0.63 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 13-13 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110520606
Sonepar cikkszám
SN028314
Gyártói cikkszám
GV2RT04
Gyártói típuskód
GV2RT04
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.4-0.63 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
13-13 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
0.63 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.09 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.18 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
78.5 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
89 mm
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W