Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédő TeSys GV2 kapcsoló 1,6…2,5A, csav. csatl. AP IP20 SN114980 - GV2ME07AP

MásolásMásolás
Schneider - Motorvédő TeSys GV2  kapcsoló 1,6…2,5A, csav. csatl. AP IP20 SN114980

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.6-2.5 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 33.5-33.5 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114980

Gyártói cikkszám

GV2ME07AP

Gyártói típuskód

LC1 GV2ME07AP

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.6-2.5 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

33.5-33.5 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

230-690 V

Névleges tartós áram Iu:

2.5 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.37 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.75 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

78.2 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

89 mm

Veszteségi teljesítmény:

2.5 W

Motorvédő TeSys GV2 kapcsoló 1,6…2,5A, csav. csatl. AP IP20