Schneider - Mozgató LF24-SR 4 Nm IP54 SX054970 - 8770003000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szelepekhez alkalmas - Nem
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Igen
Tápfeszültség - 24 V AC/DC
Vezérlőjel - 0-10 V
Energiafogyasztás üzem közben - 2.5 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054970
Gyártói cikkszám
8770003000
Gyártói típuskód
8770003000
Szelepekhez alkalmas:
Nem
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Igen
Tápfeszültség:
24 V AC/DC
Vezérlőjel:
0-10 V
Energiafogyasztás üzem közben:
2.5 W
Kivitel:
forgó
Szabályozástípus be/ki:
Igen
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Csatlakozókábel hossza:
1 m
Átvitel:
fogaskerekekkel
Csatlakozás a szelepre:
nélkül
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Feszültségmentesen zárva:
Nem
Biztonsági funkció típusa:
rugó
Biztonsági funkció működési elve:
egyéb
Automata emelés-felismerés:
Nem
Beállítható állapotjelzés:
Igen
Segédérintkező:
Nem
Állapotjelentés:
nélkül
Segédérintkezők opcionális:
Nem
Végérintkezők:
nélkül
Beállítható működési tartomány:
Nem
Mechanikus állapotjelzővel:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Üzemidő:
75 s
Forgatónyomaték:
4 Nm
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Max. forgásszög:
95 °
Biztonsági funkcióval:
Nem
Védettség (NEMA):
3
Védettség:
IP54
Max. felvett el. energia:
5 VA
Megengedett relatív nedvesség:
0-95 %
Környezeti hőmérséklet:
-30-50 °C
Magasság:
109 mm
Szélesség:
127 mm
Mélység:
80 mm
Robbanásvédett:
Nem
Ház anyaga:
egyéb