Schneider - Műa csatorna 101x34mm ULTRA GT79233 - ETK10134E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 101 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 34 mm
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79233
Gyártói cikkszám
ETK10134E
Gyártói típuskód
Ultra ETK10134E
Szélesség:
101 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
34 mm
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Fedél szélessége 1:
101 mm
RAL-szám:
9010
Anyag minősége:
PVC
Ütésállóság:
IK07
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Építési forma négyzetes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Antibakteriális:
Nem
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem
Védettség:
IP40
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
2747 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C