Schneider - Műa csatorna 16x16mm tetővel Optima öntapadós GT51980 - ETK16916
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 16 mm
Magasság - 16 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
156 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150169160
Sonepar cikkszám
GT51980
Gyártói cikkszám
ETK16916
Gyártói típuskód
Ultra ETK16916
Szélesség:
16 mm
Magasság:
16 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK07
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Áttetsző:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Hasznos keresztmetszet:
196 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védettség:
IP40
Öntapadó fólia:
Nem