Schneider - Műa csatorna 185x55mm tetővel GT25826 - ISM11500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 185 mm
Mélység - 55 mm
Hosszúság - 2000 mm
Fedél részek száma - 2
Fedél részek a termékkel szállítva - Igen
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029134
Sonepar cikkszám
GT25826
Gyártói cikkszám
ISM11500
Gyártói típuskód
ISM11500
Szélesség:
185 mm
Mélység:
55 mm
Hosszúság:
2000 mm
Fedél részek száma:
2
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Fedél szélessége 1:
45 mm
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szimmetrikus:
Igen
Építési forma négyzetes:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Öntapadó fólia:
Igen
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
8814 mm2