Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Műa csatorna 20x10mm tetővel Optima öntapadós GT51981 - ETK20910

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna  20x10mm tetővel Optima öntapadós GT51981

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 10 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 144 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8698150209101

Sonepar cikkszám

GT51981

Gyártói cikkszám

ETK20910

Gyártói típuskód

Ultra ETK20910

Szélesség:

10 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

öntapadós

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság:

IK07

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Áttetsző:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

144 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Kikönnyítés:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védettség:

IP40

Öntapadó fólia:

Nem

Műa csatorna 20x10mm tetővel Optima öntapadós