Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Műa csatorna 25x16mm tetővel Optima GT51941 - ETK25316

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna  25x16mm tetővel Optima GT51941

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 16 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 104 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8698150253166

Sonepar cikkszám

GT51941

Gyártói cikkszám

ETK25316

Gyártói típuskód

Ultra ETK25316

Szélesség:

16 mm

Magasság:

25 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság:

IK07

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Áttetsző:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

320 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Kikönnyítés:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védettség:

IP40

Öntapadó fólia:

Nem

Műa csatorna 25x16mm tetővel Optima