Schneider - Műa csatorna 40x25mm tetővel GT38801 - 4111140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 25 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38801
Gyártói cikkszám
4111140
Gyártói típuskód
ESTANDAR 25/40
Magasság:
25 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Lámpatestek ; ENSTO Luminaires ; %Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 IP44 opál búrás